GROVE GEAR
GROVE GEAR
GRG-DTM832-75-L6-56
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR GRG-DTM832-75-L6-56
Speed Reducer; Right Angle; 75:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GRG-DTM Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
GRG-DTM832-75-L6-56
BDI部件号
24716199
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/GRG-DTM832-75-L6-56/p/24716199
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0690310095706
重量 / Kilogram
53.977
Product Group - BDI
M02282
品名
GROVE GEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
75:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
23.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
23.3
传动
Worm
制造商系列
GRG-DTM
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2275Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.005HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
4002In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Single Piece Construction | Oversized High Speed Bearing | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
GRG8325522.00
重量/磅
119
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 75:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GRG-DTM Series; 5/8" Input Shaft Diameter
中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
输入轴长度
1.76 英寸 | 44.704 毫米
螺栓孔直径
0.53 英寸 | 13.462 毫米
名义中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
全长
16.86 英寸 | 428.244 毫米
总高
12.63 英寸 | 320.802 毫米
总宽
10.935 英寸 | 277.749 毫米
输出轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴长度
3.66 英寸 | 92.964 毫米
底座到输出轴中心
4.38 英寸 | 111.252 毫米
底座到输入轴中心
7.63 英寸 | 193.802 毫米