BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
GSF6018AA
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE GSF6018AA
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Universal Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
GSF6018AA
BDI部件号
128743
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/GSF6018AA/p/128743
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568183915
重量 / Kilogram
10.44
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29
传动
Worm
制造商系列
Universal
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.24HP
壳体材料及工艺
Heavy Duty Cast Iron
输出轴扭矩
343In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Foot on Top and Bottom | Ball Bearing on Input Shaft | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
GSF6018AA
重量/磅
23
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Universal Series; 5/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
总宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米
全长
6.75 英寸 | 171.45 毫米
螺栓孔直径
0.343 英寸 | 8.712 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
2.38 英寸 | 60.452 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
底座到输入轴中心
4.13 英寸 | 104.902 毫米
总高
7.38 英寸 | 187.452 毫米