GSF6023AA https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECSPDRED-UVSL-RA-QL-R-FT-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJnMU5pODVNekUxTURrek9ETTVPVEF5TG1wd1p3fGRmZWFkYzk2NTM2NWFiODczZWYwYzVkMDZiZmFjMjA2N2MxYjNjNDI4ZmJhNWFmMWUyM2RiOTIwOTRlNmE1YTg
128745 直角轴 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

GSF6023AA

描述

BALDOR-RELIANCE GSF6023AA

Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Universal Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

GSF6023AA

BDI部件号
128745

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568183939
重量 / Kilogram
14.98
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29
传动
Worm
制造商系列
Universal
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.51HP
壳体材料及工艺
Heavy Duty Cast Iron
输出轴扭矩
702In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Foot on Top and Bottom | Ball Bearing on Input Shaft | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
GSF6023AA
重量/磅
33
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Universal Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总高
8.44 英寸 | 214.376 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓孔直径
0.343 英寸 | 8.712 毫米
底座到输入轴中心
5.19 英寸 | 131.826 毫米
中心距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
全长
7.88 英寸 | 200.152 毫米
总宽
8.38 英寸 | 212.852 毫米
输出轴长度
2.69 英寸 | 68.326 毫米
名义中心距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
底座到输出轴中心
2.94 英寸 | 74.676 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新