https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg GW6001 3000/1 WR SINGLE OUTPUT
23689497 直角轴 

HUB CITY HUB CITY

GW6001 3000/1 WR SINGLE OUTPUT

描述

HUB CITY GW6001 3000/1 WR SINGLE OUTPUT

Speed Reducer; Right Angle; 3000:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GW60D Series; 7/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

GW6001 3000/1 WR SINGLE OUTPUT

BDI部件号
23689497

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662961714534
重量 / Kilogram
182.7
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
3000:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
0.6
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0.6
传动
Worm
制造商系列
GW60D
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
150Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.75HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
26792In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | 3723Lbs Low Speed Overhung Load Capacity
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0270-02699
重量/磅
402
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 3000:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GW60D Series; 7/8" Input Shaft Diameter
全长
23.305 英寸 | 591.947 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
6.5 英寸 | 165.1 毫米
中心距
6 英寸 | 152.4 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
输出轴长度
4.65 英寸 | 118.11 毫米
输出轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
名义中心距
6 英寸 | 152.4 毫米
底座到输入轴中心
16.5 英寸 | 419.1 毫米
总高
19.13 英寸 | 485.902 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新