HUB CITY
HUB CITY
GW6004 1200/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY GW6004 1200/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT
Speed Reducer; Right Angle; 1200:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GW60D Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
GW6004 1200/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT
BDI部件号
476237
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/GW6004-1200-1-WR-143TC-SINGLE-OUTPUT/p/476237
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798759517
重量 / Kilogram
184.32
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1200:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
1.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1.42
传动
Worm
制造商系列
GW60D
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
150Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.4HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
27683In-Lbs Conventional Oil|28375In-Lbs PAO Synthetic Oil Output
风扇冷却
Yes
其它特点
Double Reduction | Optional L or R Output | Optional Input - Down L or R; Up L or R; Left Above or Below; Right Above or Below
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1200:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GW60D Series; 7/8" Input Shaft Diameter
输出轴长度
4.65 英寸 | 118.11 毫米
总高
18.691 英寸 | 474.751 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
中心距
6 英寸 | 152.4 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输入轴中心
12.5 英寸 | 317.5 毫米
名义中心距
6 英寸 | 152.4 毫米
输出轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
全长
26.48 英寸 | 672.592 毫米
底座到输出轴中心
6.5 英寸 | 165.1 毫米