https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg GW6005 2400/1 WR 56C 3.000
23689207 直角轴 

HUB CITY HUB CITY

GW6005 2400/1 WR 56C 3.000

描述

HUB CITY GW6005 2400/1 WR 56C 3.000

Speed Reducer; Right Angle; 2400:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; GW60D Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

GW6005 2400/1 WR 56C 3.000

BDI部件号
23689207

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798838038
重量 / Kilogram
184.158
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
2400:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
0.7
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0.7
传动
Worm
制造商系列
GW60D
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
150Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.84HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
27893In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | 3723Lbs Low Speed Overhung Load Capacity
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0270-02571
重量/磅
406
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 2400:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; GW60D Series; 5/8" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总宽
11.89 英寸 | 302.006 毫米
底座到输入轴中心
16.5 英寸 | 419.1 毫米
出力孔
3 英寸 | 76.2 毫米
总高
19.75 英寸 | 501.65 毫米
名义中心距
6 英寸 | 152.4 毫米
底座到输出轴中心
6.5 英寸 | 165.1 毫米
中心距
6 英寸 | 152.4 毫米
全长
23.675 英寸 | 601.345 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新