HUB CITY
HUB CITY
GW6007 1200/1 WR
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY GW6007 1200/1 WR
Speed Reducer; Right Angle; 1200:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GW60D Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
GW6007 1200/1 WR
BDI部件号
476264
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/GW6007-1200-1-WR/p/476264
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798826998
重量 / Kilogram
233.6
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1200:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
1.4
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1.4
传动
Worm
制造商系列
GW60D
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
150Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.4HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
27683In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0270-02564
重量/磅
515
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1200:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GW60D Series; 7/8" Input Shaft Diameter
输出轴长度
7.62 英寸 | 193.548 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
中心距
6 英寸 | 152.4 毫米
总宽
30.51 英寸 | 774.954 毫米
底座到输入轴中心
21.63 英寸 | 549.402 毫米
名义中心距
6 英寸 | 152.4 毫米
总高
22.38 英寸 | 568.452 毫米
全长
25.93 英寸 | 658.622 毫米
输出轴直径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
底座到输出轴中心
9.75 英寸 | 247.65 毫米

