https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg GW7004 750/1 WR 182TC SINGLE OUTPUT
23689317 直角轴 

HUB CITY HUB CITY

GW7004 750/1 WR 182TC SINGLE OUTPUT

描述

HUB CITY GW7004 750/1 WR 182TC SINGLE OUTPUT

Speed Reducer; Right Angle; 750:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GW70D Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

GW7004 750/1 WR 182TC SINGLE OUTPUT

BDI部件号
23689317

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662961000415
重量 / Kilogram
216.9
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
750:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
2.4
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
2.4
传动
Worm
制造商系列
GW70D
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
150Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.13HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
33682In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | 6209Lbs Low Speed Overhung Load Capacity
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0270-02598
重量/磅
482
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 750:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GW70D Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
7 英寸 | 177.8 毫米
输出轴直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
底座到输入轴中心
18.91 英寸 | 480.314 毫米
输出轴长度
5.65 英寸 | 143.51 毫米
中心距
7 英寸 | 177.8 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
总高
23.41 英寸 | 594.614 毫米
底座到输出轴中心
7.59 英寸 | 192.786 毫米
全长
24.9 英寸 | 632.46 毫米
螺栓孔直径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新