HDRF237-40/1-L-56C https://www.bdiexpress.com/medias/INDWWESPDRED-HDRF-L-56C-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmhpTkM4eE1EYzJPREkwT1RRNE56TTVNQzlKVGtSWFYwVlRVRVJTUlVSZlNFUlNSbDlNWHpVMlExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5ZWYwYTQ1YjMxZDY0YWY0ZTUyY2VhMjNjYWUxMzU5MDE1ZjRkYmMzOGUyZjg5ODgxOWY5ODk1ZTQ4MWZjZjAz
21465446 直角轴 

WORLDWIDE ELECTRIC WORLDWIDE ELECTRIC

HDRF237-40/1-L-56C

描述

WORLDWIDE ELECTRIC HDRF237-40/1-L-56C

Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; HDR Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

HDRF237-40/1-L-56C

BDI部件号
21465446

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WORLDWIDE ELECTRIC
最低订购量
EAN条码
0842530105486
重量 / Kilogram
17.69
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1.32HP
名义最大输出RPM
44
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
44
传动
Worm
制造商系列
HDR
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
900Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.45HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1483In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Taper Roller Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
38
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; HDR Series; 5/8" Input Shaft Diameter
底座到输出轴中心
4.875 英寸 | 123.825 毫米
全长
8.71 英寸 | 221.234 毫米
总宽
8.335 英寸 | 211.709 毫米
名义中心距
2.37 英寸 | 60.198 毫米
底座到输入轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
螺栓孔直径
0.433 英寸 | 11 毫米
输出轴长度
2.37 英寸 | 60.198 毫米
中心距
2.37 英寸 | 60.198 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
总高
8.123 英寸 | 206.324 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新