https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg HERA35AS 43.53 (24) 1.125
475674 直角轴 

HUB CITY HUB CITY

HERA35AS 43.53 (24) 1.125

描述

HUB CITY HERA35AS 43.53 (24) 1.125

Speed Reducer; Right Angle; 44:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Flange Mounted; Helical-Hypoid; HERA35 Series; 3/4" Input Shaft Diameter

制造商部件号

HERA35AS 43.53 (24) 1.125

BDI部件号
475674

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798808925
重量 / Kilogram
13.608
Product Group - BDI
M02282
品名
HERA
减速机类型
Right Angle
名义减速比
44:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
40.2
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
40
传动
Helical-Hypoid
制造商系列
HERA35
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1500Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.78HP
壳体材料及工艺
Cast iron
输出轴扭矩
1100In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | High-Efficiency | 90 Percentage Efficiency
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Hypoid
制造商货号
0250-56766
重量/磅
30
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 44:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Flange Mounted; Helical-Hypoid; HERA35 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
名义中心距
2.509 英寸 | 63.729 毫米
底座到输入轴中心
4.571 英寸 | 116.103 毫米
中心距
2.509 英寸 | 63.729 毫米
总宽
5.5 英寸 | 139.7 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
总高
5.75 英寸 | 146.05 毫米
全长
9.13 英寸 | 231.902 毫米
出力孔
1.125 英寸 | 28.575 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输入轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到输出轴中心
2.062 英寸 | 52.375 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新