HUB CITY
HUB CITY
HERA35AS 58.33 (18) 1.000
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY HERA35AS 58.33 (18) 1.000
Speed Reducer; Right Angle; 58.33:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Hypoid; HERA35 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
HERA35AS 58.33 (18) 1.000
BDI部件号
475556
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/HERA35AS-58-33-(18)-1-000/p/475556
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798807744
重量 / Kilogram
13.608
Product Group - BDI
M02282
品名
HERA
减速机类型
Right Angle
名义减速比
58.33:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
30
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
30
传动
Helical-Hypoid
制造商系列
HERA35
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1500Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.58HP
壳体材料及工艺
Cast iron
输出轴扭矩
1100In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | High-Efficiency | 90 Percentage Efficieny
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Hypoid
制造商货号
0250-56648
重量/磅
30
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 58.33:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Hypoid; HERA35 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
2.509 英寸 | 63.729 毫米
总高
5.75 英寸 | 146.05 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到输出轴中心
2.062 英寸 | 52.375 毫米
输入轴长度
1.56 英寸 | 39.624 毫米
底座到输入轴中心
4.571 英寸 | 116.103 毫米
中心距
2.509 英寸 | 63.729 毫米
总宽
5.5 英寸 | 139.7 毫米
全长
9.13 英寸 | 231.902 毫米