https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-H-RA-S-HS-DMTA-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJnM015OHhNRGN4TURrNE9UTTBNRGN3TWk5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZTRjlTUVY5VFgwaFRYMFJOVkVGZk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlNjU2ODMwZGIwMjMxMmE4NjMzOGY4YmRhNDAyY2NjNmU5MzU0ODZkMTI4MDcwNWFhZDhmMDZkMjc5ZjgzZDc0
HUB CITY
HUB CITY
HERA45AS 52.50 (24) 1.250
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY HERA45AS 52.50 (24) 1.250
Speed Reducer; Right Angle; 55:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; HERA45 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
制造商部件号
HERA45AS 52.50 (24) 1.250
BDI部件号
473419
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/HERA45AS-52-50-(24)-1-250/p/473419
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798736259
重量 / Kilogram
19.07
Product Group - BDI
M02282
品名
HERA
减速机类型
Right Angle
名义减速比
55:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
31.8
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Worm
制造商系列
HERA45
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.53HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
2600In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | High Efficiency | Viton Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 55:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; HERA45 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
中心距
3.263 英寸 | 82.88 毫米
总高
6.938 英寸 | 176.225 毫米
输入轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
名义中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
总宽
6.25 英寸 | 158.75 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
底座到输入轴中心
5.763 英寸 | 146.38 毫米
全长
10.38 英寸 | 263.652 毫米
出力孔
1.25 英寸 | 31.75 毫米