HERA45AS 52.50 (26) 1.500 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-H-RA-S-HS-DMTA-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJnM015OHhNRGN4TURrNE9UTTBNRGN3TWk5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZTRjlTUVY5VFgwaFRYMFJOVkVGZk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlNjU2ODMwZGIwMjMxMmE4NjMzOGY4YmRhNDAyY2NjNmU5MzU0ODZkMTI4MDcwNWFhZDhmMDZkMjc5ZjgzZDc0
473483 直角轴 

HUB CITY HUB CITY

HERA45AS 52.50 (26) 1.500

描述

HUB CITY HERA45AS 52.50 (26) 1.500

Speed Reducer; Right Angle; 55:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; HERA45 Series; 3/4" Input Shaft Diameter

制造商部件号

HERA45AS 52.50 (26) 1.500

BDI部件号
473483

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798736891
重量 / Kilogram
19.07
Product Group - BDI
M02282
品名
HERA
减速机类型
Right Angle
名义减速比
55:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
31.8
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Worm
制造商系列
HERA45
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.53HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
2600In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | High Efficiency | Viton Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 55:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; HERA45 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
出力孔
1.5 英寸 | 38.1 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输入轴长度
2.81 英寸 | 71.374 毫米
底座到输入轴中心
5.763 英寸 | 146.38 毫米
名义中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
全长
11.19 英寸 | 284.226 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
中心距
3.263 英寸 | 82.88 毫米
总高
6.938 英寸 | 176.225 毫米
总宽
6.25 英寸 | 158.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新