HERA45ES 52.50 56C 1.438 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-H-RA-QL-HS-DMTA-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnM1pDOHhNRGN4TURrNE9UQXhNekF5TWk5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZTRjlTUVY5UlRGOUlVMTlFVFZSQlh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTY2MDhkZjE3MWVhZThjYjQ2ODE5NWIzNzg1ZTA5YTc1MDI4NTY5OGNkZDQ3NTFiY2M5ZjIxOWM3MTI4M2IyOA
473139 直角轴 

HUB CITY HUB CITY

HERA45ES 52.50 56C 1.438

描述

HUB CITY HERA45ES 52.50 56C 1.438

Speed Reducer; Right Angle; 55:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; HERA45 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

HERA45ES 52.50 56C 1.438

BDI部件号
473139

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798733449
重量 / Kilogram
19.051
Product Group - BDI
M02282
品名
HERA
减速机类型
Right Angle
名义减速比
55:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
31.8
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Worm
制造商系列
HERA45
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.53HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
2600In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | High Efficiency | Viton Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 55:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; HERA45 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
5.763 英寸 | 146.38 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
总宽
6.61 英寸 | 167.894 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
全长
9.51 英寸 | 241.554 毫米
总高
9.068 英寸 | 230.327 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
出力孔
1.438 英寸 | 36.525 毫米
中心距
3.263 英寸 | 82.88 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新