对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

HERA55PS 43.97 182TC 1.938 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-H-RA-CPG-HS-DMTA-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnM05pOHhNRGN4TURrNE9USXdPVFl6TUM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZTRjlTUVY5RFVFZGZTRk5mUkUxVVFWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVkZjYyNjgwNjI0NDNkOTQ3NWUzZTdlZWU0ODBkN2YxZWYwZDRiY2M1MTBjMTJmNmVjZjAwYzg1YjU1MmRmNzY
474266 直角轴 

HUB CITY HUB CITY

HERA55PS 43.97 182TC 1.938

描述

HUB CITY HERA55PS 43.97 182TC 1.938

Speed Reducer; Right Angle; 45:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; HERA55 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

HERA55PS 43.97 182TC 1.938

BDI部件号
474266

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798766430
重量 / Kilogram
43.13
Product Group - BDI
M02282
品名
HERA
减速机类型
Right Angle
名义减速比
45:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
38.9
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Worm
制造商系列
HERA55
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
3.16HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
4500In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | High Efficiency | Viton Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 45:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; HERA55 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
中心距
3.675 英寸 | 93.345 毫米
底座到输入轴中心
7.175 英寸 | 182.245 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
总宽
9 英寸 | 228.6 毫米
全长
16.338 英寸 | 414.985 毫米
总高
11.675 英寸 | 296.545 毫米
底座到输出轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
名义中心距
3.68 英寸 | 93.472 毫米
出力孔
1.938 英寸 | 49.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新