HUB CITY
HUB CITY
HERA75AS 37.33 (52) 2.438
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY HERA75AS 37.33 (52) 2.438
Speed Reducer; Right Angle; 37.33:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Hypoid; HERA75 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
制造商部件号
HERA75AS 37.33 (52) 2.438
BDI部件号
475292
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/HERA75AS-37-33-(52)-2-438/p/475292
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798793665
重量 / Kilogram
73.028
Product Group - BDI
M02282
品名
HERA
减速机类型
Right Angle
名义减速比
37.33:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
46.9
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
47
传动
Helical-Hypoid
制造商系列
HERA75
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
3000Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
7.02HP
壳体材料及工艺
Cast iron
输出轴扭矩
8500In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | 90 Percentage Efficieny
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Hypoid
制造商货号
0250-56356
重量/磅
161
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 37.33:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Hypoid; HERA75 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
输入轴长度
5 英寸 | 127 毫米
总宽
9.5 英寸 | 241.3 毫米
总高
11.375 英寸 | 288.925 毫米
输入轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
底座到输入轴中心
8.725 英寸 | 221.615 毫米
名义中心距
4.287 英寸 | 108.89 毫米
底座到输出轴中心
4.438 英寸 | 112.725 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
中心距
4.287 英寸 | 108.89 毫米
出力孔
2.438 英寸 | 61.925 毫米
全长
19.05 英寸 | 483.87 毫米