https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg HERA75PS 53.03 56C 2.438
474957 直角轴 

HUB CITY HUB CITY

HERA75PS 53.03 56C 2.438

描述

HUB CITY HERA75PS 53.03 56C 2.438

Speed Reducer; Right Angle; 53.03:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Hypoid; HERA75 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

HERA75PS 53.03 56C 2.438

BDI部件号
474957

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798790312
重量 / Kilogram
77.111
Product Group - BDI
M02282
品名
HERA
减速机类型
Right Angle
名义减速比
53.03:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
33
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
33
传动
Helical-Hypoid
制造商系列
HERA75
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
3000Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
4.95HP
壳体材料及工艺
Cast iron
输出轴扭矩
8500In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | 90 Percentage Efficieny
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Hypoid
制造商货号
0250-56021
重量/磅
170
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 53.03:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Hypoid; HERA75 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
8.725 英寸 | 221.615 毫米
中心距
4.287 英寸 | 108.89 毫米
总宽
9.5 英寸 | 241.3 毫米
总高
11.975 英寸 | 304.165 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义中心距
4.287 英寸 | 108.89 毫米
出力孔
2.438 英寸 | 61.925 毫米
底座到输出轴中心
4.438 英寸 | 112.725 毫米
全长
18.24 英寸 | 463.296 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新