BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
HF-718-25-K-B5-H1-P16
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR HF-718-25-K-B5-H1-P16
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
HF-718-25-K-B5-H1-P16
BDI部件号
21503898
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/HF-718-25-K-B5-H1-P16/p/21503898
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107062815
重量 / Kilogram
9.571
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
25:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
70
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
70
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
500Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.76HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
574In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
总高
7.12 英寸 | 180.848 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到输出轴中心
2.06 英寸 | 52.324 毫米
总宽
8.62 英寸 | 218.948 毫米
输出轴长度
1.78 英寸 | 45.212 毫米
底座到输入轴中心
3.81 英寸 | 96.774 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
全长
7.44 英寸 | 188.976 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米