GROVE GEAR
GROVE GEAR
HMQ518-37-H-56-12
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR HMQ518-37-H-56-12
Speed Reducer; Right Angle; 37:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; HMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
HMQ518-37-H-56-12
BDI部件号
22343402
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/HMQ518-37-H-56-12/p/22343402
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0690310094792
重量 / Kilogram
2.722
Product Group - BDI
M02282
品名
GROVE GEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
37:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
58.3
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
83
传动
Worm
制造商系列
HMQ
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.49HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
414In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Vent Free Design
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
W5180076.00
重量/磅
6
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 37:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; HMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
总高
6.95 英寸 | 176.53 毫米
底座到输入轴中心
3.7 英寸 | 93.98 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
出力孔
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义中心距
1.77 英寸 | 44.958 毫米
中心距
1.77 英寸 | 44.958 毫米
全长
5.49 英寸 | 139.446 毫米
底座到输出轴中心
1.93 英寸 | 49.022 毫米