https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-HMTA-10-20-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJoa1ppOHhNRFF5TnpRNU9UQTROVGcxTkM5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZTRTFVUVY4eE1GOHlNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzU5ODI5MzNmN2ZhNjhjMWNhY2UxZDg2YzVmMGJjNjg2YzZlMmZlOTk5ZDQ5NzI3OTgyZTc1ZTJjYjc1ZDI2Yg
TSUBAKI
TSUBAKI
HMTA010-20H20BZHVN3 380V 60HZ 3C P1
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HMTA010-20H20BZHVN3 380V 60HZ 3C P1
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
制造商部件号
HMTA010-20H20BZHVN3 380V 60HZ 3C P1
BDI部件号
23950734
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/HMTA010-20H20BZHVN3-380V-60HZ-3C-P1/p/23950734
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
20:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Hollow Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
0.1KW
名义最大输出RPM
90
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
90
传动
Worm
制造商系列
TA
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
1176N
含底座
No
输出轴扭矩
20MM Output Bore
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
中心距
0.079 英寸 | 2 毫米
全长
10.472 英寸 | 266 毫米
出力孔
0.787 英寸 | 20 毫米
名义中心距
0.079 英寸 | 2 毫米
底座到输入轴中心
2.303 英寸 | 58.5 毫米
底座到输出轴中心
1.89 英寸 | 48 毫米
总高
4.606 英寸 | 117 毫米
总宽
5.945 英寸 | 151 毫米