https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-HMTA-20-U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJobU55OHhNRFF5TnpVd01ESTJOVFV3TWk5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZTRTFVUVY4eU1GOVZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdmM2E3ZmVkYTQ2ZDE5YzQyNThiZTU4NDhiZDAwMGM1ZmJhODdjZjUwZjBlN2I2MWRjMmZiOGQ4NmQ1ZmMzODY
TSUBAKI
TSUBAKI
HMTA020-28U160SBPN3
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HMTA020-28U160SBPN3
Speed Reducer; Right Angle; 160:1 Ratio; Motor Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
制造商部件号
HMTA020-28U160SBPN3
BDI部件号
23945200
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/HMTA020-28U160SBPN3/p/23945200
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
160:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
0.2KW
名义最大输出RPM
11.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
11.3
传动
Worm
制造商系列
TA
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
3332N
含底座
No
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 160:1 Ratio; Motor Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
总高
5.512 英寸 | 140 毫米
输出轴直径
1.102 英寸 | 28 毫米
名义中心距
0.394 英寸 | 10 毫米
输出轴长度
1.654 英寸 | 42 毫米
中心距
0.394 英寸 | 10 毫米
底座到输入轴中心
2.638 英寸 | 67 毫米
总宽
8.031 英寸 | 204 毫米
全长
13.189 英寸 | 335 毫米
底座到输出轴中心
3.031 英寸 | 77 毫米