https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-HMTA-20-35-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnNU5DOHhNRFF5TnpVd01UQTFNVGt6TkM5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZTRTFVUVY4eU1GOHpOVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDNlMmM4NmMzYTdkYjRmMDNkNzEwODExMTYzMzU1YWMzMjhlNDM5ODM5YjZjNDU0Y2FlYmUwNjYxNjIxYmNlNQ
TSUBAKI
TSUBAKI
HMTA020-35H300BHVN3 380V 50HZ 3C
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HMTA020-35H300BHVN3 380V 50HZ 3C
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
制造商部件号
HMTA020-35H300BHVN3 380V 50HZ 3C
BDI部件号
23950600
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/HMTA020-35H300BHVN3-380V-50HZ-3C/p/23950600
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
300:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Hollow Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
0.2KW
名义最大输出RPM
6
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
6
传动
Worm
制造商系列
TA
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
4410N
含底座
No
输出轴扭矩
35MM Output Bore
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
总高
6.634 英寸 | 168.5 毫米
中心距
0.453 英寸 | 11.5 毫米
出力孔
1.378 英寸 | 35 毫米
名义中心距
0.453 英寸 | 11.5 毫米
总宽
6.732 英寸 | 171 毫米
底座到输出轴中心
3.425 英寸 | 87 毫米
全长
16.772 英寸 | 426 毫米
底座到输入轴中心
3.878 英寸 | 98.5 毫米