HMTA020-35H360BHVN3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-HMTA-20-35-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnNU5DOHhNRFF5TnpVd01UQTFNVGt6TkM5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZTRTFVUVY4eU1GOHpOVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDNlMmM4NmMzYTdkYjRmMDNkNzEwODExMTYzMzU1YWMzMjhlNDM5ODM5YjZjNDU0Y2FlYmUwNjYxNjIxYmNlNQ
23944561 直角轴 

TSUBAKI TSUBAKI

HMTA020-35H360BHVN3

描述

TEM HMTA020-35H360B HVN3 380V 50HZ 3C ; 减速机/带普通电机减速机

Speed Reducer; Right Angle; 360:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series

制造商部件号

HMTA020-35H360BHVN3

BDI部件号
23944561

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
360:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Hollow Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
0.2KW
名义最大输出RPM
5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
5
传动
Worm
制造商系列
TA
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
4410N
含底座
No
输出轴扭矩
35MM Output Bore
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 360:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
总宽
6.732 英寸 | 171 毫米
中心距
0.453 英寸 | 11.5 毫米
底座到输入轴中心
3.878 英寸 | 98.5 毫米
名义中心距
0.453 英寸 | 11.5 毫米
全长
16.772 英寸 | 426 毫米
出力孔
1.378 英寸 | 35 毫米
底座到输出轴中心
3.425 英寸 | 87 毫米
总高
6.634 英寸 | 168.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新