https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-HMTA-20-38-U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnNE15OHhNRFF5TnpVd01UVXhNRFk0Tmk5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZTRTFVUVY4eU1GOHpPRjlWWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkODM2MmM5NjZlYzkxMWQ5OWI4NWM1ZjI2Y2YyOWNjYTU4OWRkNDYyOWM3ZmIxMDM0Mzg2ZmZlNGJlMDk4MGI4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-HMTA-20-38-U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnNE15OHhNRFF5TnpVd01UVXhNRFk0Tmk5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZTRTFVUVY4eU1GOHpPRjlWWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkODM2MmM5NjZlYzkxMWQ5OWI4NWM1ZjI2Y2YyOWNjYTU4OWRkNDYyOWM3ZmIxMDM0Mzg2ZmZlNGJlMDk4MGI4
TSUBAKI
TSUBAKI
HMTA020-38U 480SBPVN3
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HMTA020-38U 480SBPVN3 ; 减速机/带普通电机减速机
Speed Reducer; Right Angle; 480:1 Ratio; Motor Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
制造商部件号
TSUBAKI HMTA020-38U 480SBPVN3
BDI部件号
25814524
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/HMTA020-38U-480SBPVN3/p/25814524
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
480:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
0.2KW
名义最大输出RPM
3.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
3.8
传动
Worm
制造商系列
TA
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
4410N
含底座
No
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 480:1 Ratio; Motor Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
输出轴直径
1.496 英寸 | 38 毫米
总宽
9.232 英寸 | 234.5 毫米
底座到输入轴中心
3.878 英寸 | 98.5 毫米
底座到输出轴中心
3.425 英寸 | 87 毫米
全长
16.772 英寸 | 426 毫米
中心距
0.453 英寸 | 11.5 毫米
总高
6.181 英寸 | 157 毫米
名义中心距
0.453 英寸 | 11.5 毫米
输出轴长度
2.283 英寸 | 58 毫米


