TSUBAKI
TSUBAKI
HMTA040-45H360BHVN3
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HMTA040-45H360BHVN3
Speed Reducer; Right Angle; 360:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
制造商部件号
HMTA040-45H360BHVN3
BDI部件号
23945462
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/HMTA040-45H360BHVN3/p/23945462
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
360:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Hollow Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
0.4KW
名义最大输出RPM
5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
5
传动
Worm
制造商系列
TA
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
6272N
含底座
No
输出轴扭矩
45MM Output Bore
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 360:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
总宽
7.079 英寸 | 179.8 毫米
中心距
0.728 英寸 | 18.5 毫米
底座到输出轴中心
3.976 英寸 | 101 毫米
总高
7.48 英寸 | 190 毫米
出力孔
1.772 英寸 | 45 毫米
底座到输入轴中心
4.705 英寸 | 119.5 毫米
名义中心距
0.728 英寸 | 18.5 毫米
全长
20.295 英寸 | 515.5 毫米