TSUBAKI
TSUBAKI
HMTR075-42L60LVN3
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HMTR075-42L60LVN3
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; Motor Input Type; Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; TR Series
制造商部件号
HMTR075-42L60LVN3
BDI部件号
23953055
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/HMTR075-42L60LVN3/p/23953055
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
0.75KW
名义最大输出RPM
30
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
30
传动
Worm
制造商系列
TR
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
4508N
含底座
No
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; Motor Input Type; Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; TR Series
总高
9.055 英寸 | 230 毫米
输出轴直径
1.654 英寸 | 42 毫米
底座到输入轴中心
3.622 英寸 | 92 毫米
中心距
0.63 英寸 | 16 毫米
底座到输出轴中心
4.528 英寸 | 115 毫米
总宽
12.165 英寸 | 309 毫米
全长
17.598 英寸 | 447 毫米
名义中心距
0.63 英寸 | 16 毫米