对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

HX48B4-3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDW-FSPDRED-WX64B4-12-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJoaVlpODVOamMyTURnM09ESXdNekU0TG1wd1p3fDhhNDljMWRlMWE3NmI3YmEzOTQ2ZTI3NDg2MzJlNWYxZWQ2ZjBhMjMyOWE4NTVmZDk3ZGZjZmI4M2MyN2E1NGQ
21463986 直角轴 

W. M. BERG W. M. BERG

HX48B4-3

描述

W. M. BERG HX48B4-3

Speed Reducer; Right Angle; 3:1 Ratio; Double Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; HX Series; 1/4" Input Shaft Diameter

制造商部件号

HX48B4-3

BDI部件号
21463986

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REXNORD
最低订购量
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
M02284
减速机类型
Right Angle
名义减速比
3:1
安装架
Not Available
输入类型
Double Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
583.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Helical-Worm
制造商系列
HX
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Not Available
壳体材料及工艺
Cast Aluminum
输出轴扭矩
130In-Oz
风扇冷却
No
其它特点
Max 2000 RPM | Bronze Bearing Unit | 130In-Oz Torque
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 3:1 Ratio; Double Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; HX Series; 1/4" Input Shaft Diameter
总高
2.88 英寸 | 73.152 毫米
输出轴长度
0.753 英寸 | 19.126 毫米
全长
4 英寸 | 101.6 毫米
输入轴长度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输出轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
螺栓孔直径
0.236 英寸 | 6 毫米
输入轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
底座到输入轴中心
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到输出轴中心
2.179 英寸 | 55.347 毫米
名义中心距
1.179 英寸 | 29.947 毫米
中心距
1.179 英寸 | 29.947 毫米
总宽
3.188 英寸 | 80.975 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新