JK1W1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDZMXSPDRED-JK1W1-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmcxWlM4eE1EYzNNREU0TWpNME1EWXpPQzlKVGtSYVRWaFRVRVJTUlVSZlNrc3hWekZmVTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4ZGY2YzY0MWUzNjViOWYwY2QxMGE0YzU3OWNmNGNmM2U2YjMwNWE2OTMzMGQ1MTQ0OWZmZjc0M2Y1NTVkMWQx
21466038 直角轴 

ZERO-MAX ZERO-MAX

JK1W1

描述

ZERO-MAX JK1W1

Speed Reducer; Right Angle; 4:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; JK Series; 3/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

JK1W1

BDI部件号
21466038

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ZERO-MAX PRODUCTS
最低订购量
重量 / Kilogram
3.63
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
4:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
437.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
100
传动
Worm
制造商系列
JK
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
20Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.33HP
输出轴扭矩
75In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Standard Control Lever | Counter Clockwise Output Rotation | Other Mounting Hole Size 0.28 In
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
11
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 4:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; JK Series; 3/8" Input Shaft Diameter
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到输出轴中心
3.81 英寸 | 96.774 毫米
中心距
1.56 英寸 | 39.624 毫米
全长
10.65 英寸 | 270.5 毫米
底座到输入轴中心
2.25 英寸 | 57.15 毫米
输入轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓孔直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
总宽
7.68 英寸 | 195.072 毫米
总高
5.84 英寸 | 148.336 毫米
名义中心距
1.56 英寸 | 39.624 毫米
输入轴长度
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新