对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg K202AF0460MR140/050 EL1
21458567 直角轴 

STOBER DRIVES STOBER DRIVES

K202AF0460MR140/050 EL1

描述

STOBER DRIVES K202AF0460MR140/050 EL1

Speed Reducer; Right Angle; 46:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; K Series

制造商部件号

K202AF0460MR140/050 EL1

BDI部件号
21458567

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
STOBER DRIVES
最低订购量
重量 / Kilogram
18.14
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
46:1
安装架
56C
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.1HP
名义最大输出RPM
40
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
40
传动
Helical-Bevel
制造商系列
K
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
1151Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.1HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1772In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Output Flange
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Bevel
重量/磅
40
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 46:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; K Series
底座到输出轴中心
2.56 英寸 | 65.024 毫米
出力孔
1.25 英寸 | 31.75 毫米
中心距
1.81 英寸 | 45.974 毫米
名义中心距
1.81 英寸 | 45.974 毫米
底座到输入轴中心
4.37 英寸 | 111 毫米
全长
11.5 英寸 | 292.1 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
总高
7.48 英寸 | 190 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新