STOBER DRIVES
STOBER DRIVES
K202ANG0560MT10
STOBER DRIVES STOBER DRIVES
描述
STOBER DRIVES K202ANG0560MT10
Speed Reducer; Right Angle; 56:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; K Series
制造商部件号
K202ANG0560MT10
BDI部件号
21571871
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/K202ANG0560MT10/p/21571871
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
18.14
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
56:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
46
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
46
传动
Helical-Bevel
制造商系列
K
安装位置
Floor
含底座
No
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1407In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Tapped Holes on Both Sides of Output
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Bevel
重量/磅
40
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 56:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; K Series
中心距
1.811 英寸 | 46 毫米
出力孔
1.188 英寸 | 30.175 毫米
底座到输入轴中心
4.37 英寸 | 111 毫米
全长
9.764 英寸 | 248 毫米
名义中心距
1.811 英寸 | 46 毫米
总宽
5.512 英寸 | 140 毫米
总高
7.48 英寸 | 190 毫米
底座到输出轴中心
2.559 英寸 | 65 毫米