WEG
WEG
KGIG623 G12/24
WEG WEG
描述
WEG KGIG623 G12/24
Speed Reducer; Right Angle; 24:1 Ratio; KGG62; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; KGIG Series; 10MM Input Shaft Diameter
制造商部件号
KGIG623 G12/24
BDI部件号
15077806
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/KGIG623-G12-24/p/15077806
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.5
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
24:1
安装架
KGG62
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
80W
名义最大输出RPM
83
安装形式
Direct Mounted
传动
Worm
制造商系列
KGIG
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
80W
输出轴扭矩
5.5Nm
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 24:1 Ratio; KGG62; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; KGIG Series; 10MM Input Shaft Diameter
名义中心距
1.22 英寸 | 31 毫米
底座到输入轴中心
3.701 英寸 | 94 毫米
底座到输出轴中心
2.48 英寸 | 63 毫米
总宽
6.28 英寸 | 159.5 毫米
全长
9.685 英寸 | 246 毫米
总高
4.961 英寸 | 126 毫米
螺栓孔直径
0.197 英寸 | 5 毫米
输入轴直径
0.394 英寸 | 10 毫米
输入轴长度
1.083 英寸 | 27.5 毫米
中心距
1.22 英寸 | 31 毫米