KT47DRN100LM4 880061196.13.13.001 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSEWGRMTRX-KT47-DRN100-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJneVpDOHhNRFF3TURVeU1qUXdNemczTUM5SlRrUlRSVmRIVWsxVVVsaGZTMVEwTjE5RVVrNHhNREJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVjZmE5MGJlYzdlMjgzNzk2MmVjNjg1ODlkYTkzZmVlNjIxMWYwMzE2NmIyNjVjOWZmZTk5OWI4NWMzZTlhNzQ
22494113 直角轴 

SEW EURODRIVE SEW EURODRIVE

KT47DRN100LM4 880061196.13.13.001

描述

SEW EURODRIVE KT47DRN100LM4 880061196.13.13.001

Gear Unit; Right Angle; 13.65:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; KT47 Series

制造商部件号

KT47DRN100LM4 880061196.13.13.001

BDI部件号
22494113

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SEW EURODRIVE
最低订购量
重量 / Kilogram
51
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
13.65:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Hollow Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
107
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
107
传动
Helical-Bevel
制造商系列
KT47
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
4500N
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
265Nm
风扇冷却
No
千瓦KW(如含电机)
3KW
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
重量/磅
112.43575
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 13.65:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; KT47 Series
底座到输出轴中心
4.126 英寸 | 104.8 毫米
总宽
8.504 英寸 | 216 毫米
中心距
0.283 英寸 | 7.2 毫米
出力孔范围
1-3/8 To 1-1/2 英寸 | 35 To 42 毫米
名义中心距
0.283 英寸 | 7.2 毫米
全长
27.244 英寸 | 692 毫米
底座到输入轴中心
4.409 英寸 | 112 毫米
总高
7.283 英寸 | 185 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新