LEESON
LEESON
M1145039.00
LEESON LEESON
描述
LEESON M1145039.00
Gear Unit; Right Angle; 20:1 Ratio; 38-F; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 13 Series
制造商部件号
M1145039.00
BDI部件号
20180701
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/M1145039-00/p/20180701
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720092217
重量 / Kilogram
8.62
Product Group - BDI
M04104
减速机类型
Right Angle
名义减速比
20:1
安装架
38-F
输入类型
Motor
输出方式
Right Hand
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
87.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
83
传动
Worm
制造商系列
13
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
235Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
75In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Permanent Split Capacitor Design | Optional Conduit Box
千瓦KW(如含电机)
0.167HP
电机架尺寸(如含电机)
38-F
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
115/230VAC
电机相数(如含电机)
Single
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
制造商货号
M1145039.00
重量/磅
16
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 20:1 Ratio; 38-F; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 13 Series
全长
12.31 英寸 | 312.674 毫米
底座到输入轴中心
3.003 英寸 | 76.276 毫米
总宽
5.49 英寸 | 139.446 毫米
名义中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
底座到输出轴中心
1.67 英寸 | 42.418 毫米
螺栓孔直径
0.31 英寸 | 7.874 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
中心距
1.333 英寸 | 33.858 毫米
总高
5.2 英寸 | 132.08 毫米
输出轴长度
1.8 英寸 | 45.72 毫米