M4H26T25C https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-M4H26T25C-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJobVpDODVPREV5TkRFMk1qWTJNamN3TDBsT1JFUlBSRk5RUkZKRlJGOU5ORWd5TmxReU5VTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGNjY2FjZTNkZTY5NjA1NDA2ODEwN2M4ZTU3ZjhiMzU1NzVmY2NiOTMxZTNhZjBhZjE1M2ZlYzUxZjlkMzRiNA
299499 直角轴 

DODGE DODGE

M4H26T25C

描述

DODGE M4H26T25C

Speed Reducer; Right Angle; 26:1 Ratio; 250TC; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Bevel; MTA Series

制造商部件号

M4H26T25C

BDI部件号
299499

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476506438
重量 / Kilogram
155.38
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQUE-ARM II
减速机类型
Right Angle
名义减速比
26:1
安装架
250TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
28.3HP
名义最大输出RPM
68
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
68
传动
Helical-Bevel
制造商系列
MTA
安装位置
Floor
含底座
No
额定输入 数值及单位
28.3HP
输出轴扭矩
23946In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Bevel
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 26:1 Ratio; 250TC; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Bevel; MTA Series
全长
31.5 英寸 | 800.1 毫米
总高
16.89 英寸 | 429.006 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
总宽
9 英寸 | 228.6 毫米
底座到输出轴中心
8.44 英寸 | 214.376 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新