https://www.bdiexpress.com/medias/INDROISPDRED-MR-CI-UO3A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk5OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJoaE5TODVPREV5TkRFMU5qRXdPVEV3TDBsT1JGSlBTVk5RUkZKRlJGOU5VbDlEU1Y5VlR6TkJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDhiZTFmYTZlZTIxZjlmYzE3OTE0M2EyYWQ0ZTNjNTU5MjZkOGY0NGQyZDc3M2ZmZWU4MTZjYTI4ODQxYTJlMjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDROISPDRED-MR-CI-UO3A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk5OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJoaE5TODVPREV5TkRFMU5qRXdPVEV3TDBsT1JGSlBTVk5RUkZKRlJGOU5VbDlEU1Y5VlR6TkJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDhiZTFmYTZlZTIxZjlmYzE3OTE0M2EyYWQ0ZTNjNTU5MjZkOGY0NGQyZDc3M2ZmZWU4MTZjYTI4ODQxYTJlMjY
ROSSI
ROSSI
MR CI 63 UO3A 19X200-7.98
ROSSI ROSSI
描述
ROSSI MR CI 63 UO3A 19X200-7.98
Gear Motor; Right Angle; 8:1 Ratio; Motor Input Type; Double Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; MR Series
制造商部件号
MR CI 63 UO3A 19X200-7.98
BDI部件号
21474427
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/MR-CI-63-UO3A-19X200-7-98/p/21474427
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
8:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Double Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
219
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
219
传动
Helical-Bevel
制造商系列
MR
安装位置
Floor
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
415In-Lbs
风扇冷却
No
千瓦KW(如含电机)
1.5HP
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Motor
详细描述
Gear Motor; Right Angle; 8:1 Ratio; Motor Input Type; Double Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; MR Series
总高
8.071 英寸 | 205 毫米
总宽
4.961 英寸 | 126 毫米
名义中心距
2.48 英寸 | 63 毫米
输出轴长度
1.575 英寸 | 40 毫米
输出轴直径
0.748 英寸 | 19 毫米
中心距
2.48 英寸 | 63 毫米
底座到输出轴中心
2.441 英寸 | 62 毫米
全长
6.26 英寸 | 159 毫米
底座到输入轴中心
4.921 英寸 | 125 毫米


