MX-11 https://www.bdiexpress.com/medias/INDW-FSPDRED-MX-11-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnMVl5OHhNREF5T0RVMk5USXpNelk1TkM5SlRrUlhMVVpUVUVSU1JVUmZUVmhmTVRGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0ZWY1YzU3YzkzMjI1NmQ1NzUzOTM1ZWUxYzkwMzZmNDM5MDZiNmZiY2NiZTRmYjc5OTFjOGZmYjNmMTY5MjQ1
25096028 直角轴 

W. M. BERG W. M. BERG

MX-11

描述

W. M. BERG MX-11

Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Base Mounted; Bevel; MX Series; 1/4" Input Shaft Diameter

制造商部件号

MX-11

BDI部件号
25096028

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REXNORD
最低订购量
EAN条码
0698210557119
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1:1
安装架
Not Available
输入类型
Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
1750
安装形式
Base Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Bevel
制造商系列
MX
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Not Available
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
100In-Oz
风扇冷却
No
其它特点
Max 2500 RPM | Ball Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Bevel
重量/磅
1.2
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Base Mounted; Bevel; MX Series; 1/4" Input Shaft Diameter
全长
4.125 英寸 | 104.775 毫米
总宽
3.813 英寸 | 96.85 毫米
螺栓孔直径
0.236 英寸 | 6 毫米
输入轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
总高
1.938 英寸 | 49.225 毫米
输出轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
底座到输出轴中心
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座到输入轴中心
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新