W. M. BERG
W. M. BERG
MX-3
W. M. BERG W. M. BERG
描述
W. M. BERG MX-3
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Bevel; MX Series; 1/4" Input Shaft Diameter
制造商部件号
MX-3
BDI部件号
21574729
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/MX-3/p/21574729
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210557263
重量 / Kilogram
11.34
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
1750
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Bevel
制造商系列
MX
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
Not Available
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
500In-Oz
风扇冷却
No
其它特点
Max 2500 RPM | Other Mount Flange Mounted | 500In-Oz Torque
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Bevel
重量/磅
1.2
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Bevel; MX Series; 1/4" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.157 英寸 | 4 毫米
输出轴长度
1.03 英寸 | 26.162 毫米
总宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
输入轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输入轴长度
1.03 英寸 | 26.162 毫米
输出轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
总高
3.345 英寸 | 84.963 毫米
全长
3.03 英寸 | 76.962 毫米