GROVE GEAR
GROVE GEAR
NH-BM824-5-L-56
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR NH-BM824-5-L-56
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; NH-BM Series; 3/4" Input Shaft Diameter
制造商部件号
NH-BM824-5-L-56
BDI部件号
441278
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/NH-BM824-5-L-56/p/441278
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0690310064993
重量 / Kilogram
18.16
Product Group - BDI
M02282
品名
IRONMAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
5:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
350
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
350
传动
Worm
制造商系列
NH-BM
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1300Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
5.323HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
898In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
NH8240037.00
重量/磅
40
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; NH-BM Series; 3/4" Input Shaft Diameter
总高
8.32 英寸 | 211.328 毫米
全长
11.53 英寸 | 292.862 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
输入轴长度
2.38 英寸 | 60.452 毫米
底座到输出轴中心
2.69 英寸 | 68.326 毫米
名义中心距
2.31 英寸 | 58.674 毫米
中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米
总宽
8.13 英寸 | 206.5 毫米
底座到输入轴中心
5.07 英寸 | 128.778 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
输出轴长度
2.91 英寸 | 73.914 毫米