NTR23-001-0-RM060-7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOSPDRED-32-513782-7503-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnNU5TODVNRGM0TVRBMU1UYzRNVFF5TG1wd1p3fDZlMTNiYzY4ODFhZjUwM2QxMWJhMzIwYzA2NDQwNWFhMzI5ZTE5Y2Q1ODAwZjE0NGVkYjY5NjQ0YzBhMTI4N2Q
849055 直角轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

NTR23-001-0-RM060-7

描述

BOSTON GEAR NTR23-001-0-RM060-7

Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; NTR Series

制造商部件号

NTR23-001-0-RM060-7

BDI部件号
849055

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711188071
重量 / Kilogram
1.361
Product Group - BDI
M02282
品名
NEMATRUE 90
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
1750
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Planetary
制造商系列
NTR
螺栓安装模式
Square
含底座
No
额定输入 数值及单位
Not Available
壳体材料及工艺
Anodized Aluminum
风扇冷却
No
其它特点
Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Planetary
重量/磅
3.08647
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; NTR Series
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
螺栓孔直径
0.195 英寸 | 4.953 毫米
输出轴长度
0.86 英寸 | 21.844 毫米
输出轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
全长
4.32 英寸 | 109.728 毫米
总高
5.531 英寸 | 140.487 毫米
总宽
2.4 英寸 | 60.96 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新