WEG
WEG
ODG534 GB130/56 50Hz T.BOX=G
WEG WEG
描述
WEG ODG534 GB130/56 50Hz T.BOX=G
Speed Reducer; Right Angle; 56:1 Ratio; OG5; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; ODG Series; 15MM Input Shaft Diameter
制造商部件号
ODG534 GB130/56 50Hz T.BOX=G
BDI部件号
15083835
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/ODG534-GB130-56-50Hz-T-BOX=G/p/15083835
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.5
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
56:1
安装架
OG5
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
120W
名义最大输出RPM
50
安装形式
Direct Mounted
传动
Worm
制造商系列
ODG
安装位置
Floor
含底座
No
额定输入 数值及单位
120W
输出轴扭矩
8Nm
风扇冷却
No
其它特点
50Hz Frequency | Terminal Box G
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 56:1 Ratio; OG5; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; ODG Series; 15MM Input Shaft Diameter
总高
5 英寸 | 127 毫米
总宽
5.217 英寸 | 132.5 毫米
名义中心距
1.299 英寸 | 33 毫米
底座到输入轴中心
3.474 英寸 | 88.25 毫米
底座到输出轴中心
2.175 英寸 | 55.25 毫米
全长
9.606 英寸 | 244 毫米
中心距
1.299 英寸 | 33 毫米
输入轴直径
0.591 英寸 | 15 毫米