WEG
WEG
ODG634 GBF130/56 50Hz T.BOX=E
WEG WEG
描述
WEG ODG634 GBF130/56 50Hz T.BOX=E
Speed Reducer; Right Angle; 56:1 Ratio; OG6; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; OGD Series; 15MM Input Shaft Diameter
制造商部件号
ODG634 GBF130/56 50Hz T.BOX=E
BDI部件号
15092702
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/ODG634-GBF130-56-50Hz-T-BOX=E/p/15092702
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.5
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
56:1
安装架
OG6
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
120W
名义最大输出RPM
50
安装形式
Direct Mounted
传动
Worm
制造商系列
OGD
安装位置
Floor
含底座
No
额定输入 数值及单位
120W
输出轴扭矩
8Nm
风扇冷却
No
其它特点
50Hz Frequency | Terminal Box E
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 56:1 Ratio; OG6; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; OGD Series; 15MM Input Shaft Diameter
全长
10.61 英寸 | 269.5 毫米
名义中心距
1.299 英寸 | 33 毫米
输入轴直径
0.591 英寸 | 15 毫米
中心距
1.299 英寸 | 33 毫米
总高
5.492 英寸 | 139.5 毫米
底座到输出轴中心
2.421 英寸 | 61.5 毫米
总宽
6.713 英寸 | 170.5 毫米
底座到输入轴中心
3.72 英寸 | 94.5 毫米