https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg ODG634 ZB45/35 50Hz T.BOX.=G
20080329 直角轴 

WEG WEG

ODG634 ZB45/35 50Hz T.BOX.=G

描述

WEG ODG634 ZB45/35 50Hz T.BOX.=G

Gear Unit; Right Angle; 35:1 Ratio; OG6; Motor Input Type; C-Face Quill Output Type; Direct Mounted; Worm-Spur; ODG Series; 20MM Input Shaft Diameter

制造商部件号

ODG634 ZB45/35 50Hz T.BOX.=G

BDI部件号
20080329

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 1

分类
品牌
WEG
制造商名称
WEG ELECTRIC MOTORS
最低订购量
重量 / Kilogram
6.5
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
35:1
安装架
OG6
输入类型
Motor
输出方式
C-Face Quill
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
80
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Worm-Spur
制造商系列
ODG
安装位置
Floor
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
输出轴扭矩
20.6Nm
风扇冷却
No
其它特点
50Hz Frequency | Terminal Box G
千瓦KW(如含电机)
250W
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 35:1 Ratio; OG6; Motor Input Type; C-Face Quill Output Type; Direct Mounted; Worm-Spur; ODG Series; 20MM Input Shaft Diameter
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
全长
11.89 英寸 | 302 毫米
底座到输出轴中心
2.717 英寸 | 69 毫米
输入轴直径
0.787 英寸 | 20 毫米
总高
4.843 英寸 | 123 毫米
底座到输入轴中心
2.717 英寸 | 69 毫米
总宽
6.24 英寸 | 158.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新