BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PR2042-004-SS-S-4010102-8.0
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PR2042-004-SS-S-4010102-8.0
Speed Reducer; Right Angle; 4:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; PR2 Series; 8MM Input Shaft Diameter
制造商部件号
PR2042-004-SS-S-4010102-8.0
BDI部件号
184568
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/PR2042-004-SS-S-4010102-8-0/p/184568
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107227481
重量 / Kilogram
0.908
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
4:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Applicable See Output Torque
名义最大输出RPM
437.5
安装形式
Direct Mounted
传动
Planetary
制造商系列
PR2
螺栓安装模式
Square
含底座
No
壳体材料及工艺
Nickel Plated 416 Stainless Steel
输出轴扭矩
36Nm
风扇冷却
No
其它特点
Precision Gearhead | Other Mount Flange Mounted | Helical-Spiral Bevel Gearing | Standard Output Shaft | Standard 5 Arcmin Backlash
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Planetary
制造商货号
PR2042-004-SS-S-4010102-8.0
制造商内部编号
P01441
重量/磅
1.984
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 4:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; PR2 Series; 8MM Input Shaft Diameter
总宽
4.39 英寸 | 111.5 毫米
输出轴长度
0.768 英寸 | 19.5 毫米
总高
1.654 英寸 | 42 毫米
螺栓孔直径
0.134 英寸 | 3.4 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
全长
3.563 英寸 | 90.5 毫米
输入轴直径
0.315 英寸 | 8 毫米
输出轴直径
0.512 英寸 | 13 毫米