BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PR2090-003-KS-M-4030301-12.7
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PR2090-003-KS-M-4030301-12.7
Speed Reducer; Right Angle; 3:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; PR2 Series; 12.7MM Input Shaft Diameter
制造商部件号
PR2090-003-KS-M-4030301-12.7
BDI部件号
184412
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/PR2090-003-KS-M-4030301-12-7/p/184412
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107199658
重量 / Kilogram
6.446
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
3:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Applicable See Output Torque
名义最大输出RPM
583.3
安装形式
Direct Mounted
传动
Planetary
制造商系列
PR2
螺栓安装模式
Square
含底座
No
壳体材料及工艺
Nickel Plated 416 Stainless Steel
输出轴扭矩
270Nm
风扇冷却
No
其它特点
Precision Gearhead | Other Mount Flange Mounted | Helical-Spiral Bevel Gearing | Output Shaft with Key | Mid Grade 3 Arcmin Backlash
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Planetary
制造商货号
PR2090-003-KS-M-4030301-12.7
制造商内部编号
P01376
重量/磅
14.11
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 3:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; PR2 Series; 12.7MM Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.26 英寸 | 6.6 毫米
全长
6.024 英寸 | 153 毫米
输出轴长度
1.437 英寸 | 36.5 毫米
总宽
7.992 英寸 | 203 毫米
总高
3.543 英寸 | 90 毫米
输入轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输出轴直径
0.866 英寸 | 22 毫米