PR2115-010-KS-S-0105-19.0 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-PR2-RA-HS-S-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoa1lTODVNekUxTURrM05qUXdPVGt3TG1wd1p3fDg2N2I3YWVlNWM3YjU3OTlmYzcyNjc0YTViOGZkZTA4NTEzODM2NWE4MTgzMDNmNzVmY2M1MmM1MzE1ZjI5ODk
184141 直角轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

PR2115-010-KS-S-0105-19.0

描述

BOSTON GEAR PR2115-010-KS-S-0105-19.0

Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; PR2 Series; 19MM Input Shaft Diameter

制造商部件号

PR2115-010-KS-S-0105-19.0

BDI部件号
184141

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0884107171999
重量 / Kilogram
13.091
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Applicable See Output Torque
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
传动
Planetary
制造商系列
PR2
螺栓安装模式
Square
含底座
No
壳体材料及工艺
Nickel Plated 416 Stainless Steel
输出轴扭矩
690Nm
风扇冷却
No
其它特点
Precision Gearhead | Other Mount Flange Mounted | Helical-Spiral Bevel Gearing | Output Shaft with Key | Standard 5 Arcmin Backlash
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Planetary
制造商货号
PR2115-010-KS-S-0105-19.0
制造商内部编号
P01325
重量/磅
28.66
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; PR2 Series; 19MM Input Shaft Diameter
输出轴长度
2.008 英寸 | 51 毫米
输入轴直径
0.748 英寸 | 19 毫米
螺栓孔直径
0.354 英寸 | 9 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
总高
4.528 英寸 | 115 毫米
输出轴直径
1.26 英寸 | 32 毫米
总宽
10.197 英寸 | 259 毫米
全长
7.559 英寸 | 192 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新