QCWA752-1800E-B5-G https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-QC700-RA-RCPG-L-DM-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnek5DODVNekUxTURrM016RXpNekV3TG1wd1p3fDk1NjVhMjhjY2Q0Zjc0ZThmZjYxMzJhYzZkZTk5YTJlM2JkMDhhNDRjNjQ2Njk2NDAwYWI1ZWUzNGQ3YTkxZmI
179807 直角轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

QCWA752-1800E-B5-G

描述

BOSTON GEAR QCWA752-1800E-B5-G

Speed Reducer; Right Angle; 1800:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter

制造商部件号

QCWA752-1800E-B5-G

BDI部件号
179807

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711884102
重量 / Kilogram
114.804
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1800:1
安装架
56C
输入类型
Right C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
1
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0.97
传动
Worm
制造商系列
QC700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2200Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.47HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
11760In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
QCWA752-1800-B5-G
制造商内部编号
88410
重量/磅
267
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1800:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
3.28 英寸 | 83.312 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总宽
16.45 英寸 | 417.83 毫米
中心距
5.16 英寸 | 131.064 毫米
底座到输出轴中心
8.44 英寸 | 214.376 毫米
总高
13.75 英寸 | 349.25 毫米
全长
19.78 英寸 | 502.412 毫米
输入轴长度
2.38 英寸 | 60.452 毫米
输出轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
名义中心距
5.16 英寸 | 131.064 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴长度
4.16 英寸 | 105.664 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新