BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
QCWC7261800B5G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR QCWC7261800B5G
Speed Reducer; Right Angle; 1800:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
制造商部件号
QCWC7261800B5G
BDI部件号
179873
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/QCWC7261800B5G/p/179873
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711890493
重量 / Kilogram
28.622
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1800:1
安装架
56C
输入类型
Right C-Face Coupling
输出方式
Down Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
1
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0.97
传动
Worm
制造商系列
QC700
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1000Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.16HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
1775In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
QCWC7261800B5G
制造商内部编号
89049
重量/磅
62
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1800:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
5.56 英寸 | 141.224 毫米
底座到输出轴中心
2.94 英寸 | 74.676 毫米
输入轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
输出轴长度
2.62 英寸 | 66.548 毫米
总高
12.16 英寸 | 308.864 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
输入轴长度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
全长
12.66 英寸 | 321.564 毫米
总宽
10.28 英寸 | 261.112 毫米