BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
QCWC760-900E-B7-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR QCWC760-900E-B7-G
Speed Reducer; Right Angle; 900:1 Ratio; 143TC/145TC; Right C-Face Coupling Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
QCWC760-900E-B7-G
BDI部件号
179934
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/QCWC760-900E-B7-G/p/179934
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711891513
重量 / Kilogram
154.72
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
900:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
Right C-Face Coupling
输出方式
Down Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
1.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1.9
传动
Worm
制造商系列
QC700
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2400Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
19000In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
QCWC760900B7G
制造商内部编号
89151
重量/磅
340
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 900:1 Ratio; 143TC/145TC; Right C-Face Coupling Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
总高
21.2 英寸 | 538.48 毫米
输出轴直径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
输入轴长度
2.31 英寸 | 58.674 毫米
输出轴长度
4.56 英寸 | 115.824 毫米
总宽
16.56 英寸 | 420.624 毫米
中心距
6 英寸 | 152.4 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
20.81 英寸 | 528.574 毫米
名义中心距
6 英寸 | 152.4 毫米
底座到输入轴中心
12.5 英寸 | 317.5 毫米
底座到输出轴中心
6.5 英寸 | 165.1 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米