BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
RFWA713-600-B4-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR RFWA713-600-B4-G
Speed Reducer; Right Angle; 600:1 Ratio; 42CZ; Right C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
RFWA713-600-B4-G
BDI部件号
172300
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/RFWA713-600-B4-G/p/172300
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711530207
重量 / Kilogram
10.478
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
600:1
安装架
42CZ
输入类型
Right C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
2.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
2.9
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
200Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.081HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
340In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
RFWA713-600-B4-G
制造商内部编号
53020
重量/磅
19
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 600:1 Ratio; 42CZ; Right C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
输入轴长度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
输入轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
总高
4.75 英寸 | 120.65 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
8.04 英寸 | 204.216 毫米
总宽
8.76 英寸 | 222.5 毫米
底座到输入轴中心
1.61 英寸 | 40.894 毫米
中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
底座到输出轴中心
2.94 英寸 | 74.676 毫米