RFWA760-1200E-B5-G https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-700-RA-RCPG-L-DM-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJoa09DODVNekUxTURrMk5qa3dOekU0TG1wd1p3fDljNjUwMjA4NTRiMTc0YmJkYWJjN2Y4NDBlNGIyZmFjYzg3NThhNjQ0NzBmZjNlN2UwMzBlOGVjMTE5YTc0Y2Q
172363 直角轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

RFWA760-1200E-B5-G

描述

BOSTON GEAR RFWA760-1200E-B5-G

Speed Reducer; Right Angle; 1200:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

RFWA760-1200E-B5-G

BDI部件号
172363

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711530832
重量 / Kilogram
154.72
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1200:1
安装架
56C
输入类型
Right C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
1.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1.5
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2400Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.81HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
18430In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
RFWA760-1200-B5-G
制造商内部编号
53083
重量/磅
343
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1200:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
10 英寸 | 254 毫米
名义中心距
6 英寸 | 152.4 毫米
总宽
20.28 英寸 | 515.112 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
输出轴直径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
输出轴长度
4.56 英寸 | 115.824 毫米
输入轴长度
2.344 英寸 | 59.538 毫米
全长
20.81 英寸 | 528.574 毫米
总高
16.5 英寸 | 419.1 毫米
中心距
6 英寸 | 152.4 毫米
底座到输入轴中心
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新